曜日別特売

デジマチックデプスゲージ

デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
寸法A(mm)
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426199547-211A1台-63.50.01563.5
46,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
15427696547-211A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付63.50.01563.5
54,150
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427355547-211A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付63.50.01563.5
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426208547-212A1台-101.60.015101.6
48,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
15427705547-212A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付101.60.015101.6
56,150
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427364547-212A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付101.60.015101.6
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426217547-251A1台-63.50.0005(0.001/0.01切換可)263.5
58,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
15427714547-251A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付63.50.0005(0.001/0.01切換可)263.5
65,750
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427380547-251A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付63.50.0005(0.001/0.01切換可)263.5
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426226547-252A1台-101.60.0005(0.001/0.01切換可)2101.6
60,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15427730547-252A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付101.60.0005(0.001/0.01切換可)2101.6
67,950
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427389547-252A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付101.60.0005(0.001/0.01切換可)2101.6
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828288547-211A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付63.50.01563.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828306547-212A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付101.60.015101.6
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828324547-251A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付63.50.0005(0.001/0.01切換可)263.5
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828349547-252A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付101.60.0005(0.001/0.01切換可)2101.6
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする