Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様
測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)
0.25
測定範囲(mm)
0~6.5
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
球面(SR4)
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
ステム形状
推奨板厚(mm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15426734
MHC3-6.5CFA
1台
-
30
ストレート
-
-
¥8,460
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15428414
MHC3-6.5CFA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
30
ストレート
-
一般校正
¥15,810
¥
14,980
¥16,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426750
MHC4-6.5CFA
1台
-
35
ナット付き
6
-
¥9,060
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428430
MHC4-6.5CFA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
35
ナット付き
6
一般校正
¥16,410
¥
15,980
¥17,578
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。