BAN-ZI
サビハイダークイック
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途
鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り
材質
鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材
色
クリア
容量(mL)
100
液性
中性
使用環境温度(℃)
塗装:5以上(湿度85%以下)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15395636
-
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください