曜日別特売

カゴ台車用落下防止ベルト

カゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDSカゴ台車用落下防止ベルト - TDS

テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。
取付・取りはずしも簡単にできます。

全長(mm)2140ベルト幅(mm)50破断強度(kg)2000フックツイストフック内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15395749LT-TH50214050
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする