曜日別特売

平シャーシ転落防止ベルト

平シャーシ転落防止ベルト - TDS平シャーシ転落防止ベルト - TDS平シャーシ転落防止ベルト - TDS平シャーシ転落防止ベルト - TDS
(1件のレビュー)

平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。
ベルトの強度は5000kg (5t) です。
取付は簡単に出来ます。

全長(mm)13500ベルト幅(mm)50破断強度(kg)3000(3t)フックスナップフック内容量1本
注意
※ベルトには右、左の方向がござます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15395758RB50-0.5-13-SHL左側
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15395767RB50-0.5-13-SHR右側
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 荷台作業時の転落防止
アサガミ株式会社運輸・通信業

ベルトの長さサイズの種類を増やしてほしい
13メールだと長すぎでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする