曜日別特売

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397605DSVENOM-CRKAC-00116
オープン
6,580
7,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
15397614DSVENOM-CRKAC-00226
オープン
7,390
8,129(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397630DSVENOM-CRKAC-00336
オープン
8,200
9,020(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397639DSVENOM-CRKAC-00446
オープン
9,020
9,922(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397648DSVENOM-CRKAC-00556
オープン
9,830
10,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397657DSVENOM-CRKAC-00666
オープン
10,630
11,693(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397666DSVENOM-CRKAC-00776
オープン
11,440
12,584(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397675DSVENOM-CRKAC-00886
オープン
12,250
13,475(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397684DSVENOM-CRKAC-00996
オープン
13,070
14,377(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397700DSVENOM-CRKAC-010106
オープン
13,880
15,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397709DSVENOM-CRKAC-015156
オープン
17,930
19,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397718DSVENOM-CRKAC-020206
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397727DSVENOM-CRKAC-025256.7
オープン
26,550
29,205(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397736DSVENOM-CRKAC-030306.7
オープン
31,050
34,155(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397745DSVENOM-CRKAC-035356.7
オープン
35,550
39,105(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397754DSVENOM-CRKAC-040406.7
オープン
40,050
44,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397770DSVENOM-CRKAC-045456.7
オープン
44,550
49,005(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397779DSVENOM-CRKAC-050506.7
オープン
49,050
53,955(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする