ダイヤトレンド
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397788
DSVENOM-CRKCN-001
1
6
オープン
¥
10,170
¥
11,187
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397797
DSVENOM-CRKCN-002
2
6
オープン
¥
11,030
¥
12,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397806
DSVENOM-CRKCN-003
3
6
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397815
DSVENOM-CRKCN-004
4
6
オープン
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397824
DSVENOM-CRKCN-005
5
6
オープン
¥
13,640
¥
15,004
(税込)
11日以内出荷
返品不可
15397840
DSVENOM-CRKCN-006
6
6
オープン
¥
14,520
¥
15,972
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397849
DSVENOM-CRKCN-007
7
6
オープン
¥
15,380
¥
16,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397858
DSVENOM-CRKCN-008
8
6
オープン
¥
16,250
¥
17,875
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397867
DSVENOM-CRKCN-009
9
6
オープン
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397876
DSVENOM-CRKCN-010
10
6
オープン
¥
17,990
¥
19,789
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397885
DSVENOM-CRKCN-015
15
6
オープン
¥
22,340
¥
24,574
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397894
DSVENOM-CRKCN-020
20
6
オープン
¥
26,690
¥
29,359
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397910
DSVENOM-CRKCN-025
25
6.7
オープン
¥
35,930
¥
39,523
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397919
DSVENOM-CRKCN-030
30
6.7
オープン
¥
41,330
¥
45,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397928
DSVENOM-CRKCN-035
35
6.7
オープン
¥
46,730
¥
51,403
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397937
DSVENOM-CRKCN-040
40
6.7
オープン
¥
52,130
¥
57,343
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397946
DSVENOM-CRKCN-045
45
6.7
オープン
¥
57,530
¥
63,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397955
DSVENOM-CRKCN-050
50
6.7
オープン
¥
62,930
¥
69,223
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください