ダイヤトレンド
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15398147
DSVENOM-CRKCN-001-E
1
6.8
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398156
DSVENOM-CRKCN-002-E
2
6.8
オープン
¥
14,640
¥
16,104
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398165
DSVENOM-CRKCN-003-E
3
6.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398174
DSVENOM-CRKCN-004-E
4
6.8
オープン
¥
19,330
¥
21,263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398190
DSVENOM-CRKCN-005-E
5
6.8
オープン
¥
21,670
¥
23,837
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398199
DSVENOM-CRKCN-006-E
6
6.8
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398208
DSVENOM-CRKCN-007-E
7
6.8
オープン
¥
26,340
¥
28,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398217
DSVENOM-CRKCN-008-E
8
6.8
オープン
¥
28,680
¥
31,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398226
DSVENOM-CRKCN-009-E
9
6.8
オープン
¥
31,030
¥
34,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398235
DSVENOM-CRKCN-010-E
10
6.8
オープン
¥
33,370
¥
36,707
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398244
DSVENOM-CRKCN-015-E
15
6.8
オープン
¥
45,070
¥
49,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398260
DSVENOM-CRKCN-020-E
20
6.8
オープン
¥
56,770
¥
62,447
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398269
DSVENOM-CRKCN-025-E
25
7.5
オープン
¥
67,830
¥
74,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398278
DSVENOM-CRKCN-030-E
30
7.5
オープン
¥
79,680
¥
87,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398287
DSVENOM-CRKCN-035-E
35
7.5
オープン
¥
91,530
¥
100,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398296
DSVENOM-CRKCN-040-E
40
7.5
オープン
¥
103,380
¥
113,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398305
DSVENOM-CRKCN-045-E
45
7.5
オープン
¥
115,230
¥
126,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398314
DSVENOM-CRKCN-050-E
50
7.5
オープン
¥
127,080
¥
139,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください