曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
【400V】
3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15398506DSVPWOM-CAGBS-0011
オープン
10,230
11,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398515DSVPWOM-CAGBS-0022
オープン
11,480
12,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398524DSVPWOM-CAGBS-0033
オープン
12,720
13,992(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398540DSVPWOM-CAGBS-0044
オープン
13,950
15,345(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398549DSVPWOM-CAGBS-0055
オープン
15,190
16,709(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398558DSVPWOM-CAGBS-0066
オープン
16,430
18,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398567DSVPWOM-CAGBS-0077
オープン
17,680
19,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398576DSVPWOM-CAGBS-0088
オープン
18,920
20,812(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398585DSVPWOM-CAGBS-0099
オープン
20,150
22,165(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398594DSVPWOM-CAGBS-01010
オープン
21,390
23,529(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398610DSVPWOM-CAGBS-01515
オープン
27,590
30,349(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398619DSVPWOM-CAGBS-02020
オープン
33,790
37,169(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398628DSVPWOM-CAGBS-02525
オープン
38,380
42,218(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398637DSVPWOM-CAGBS-03030
オープン
44,680
49,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398646DSVPWOM-CAGBS-03535
オープン
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398655DSVPWOM-CAGBS-04040
オープン
57,280
63,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398664DSVPWOM-CAGBS-04545
オープン
63,580
69,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398680DSVPWOM-CAGBS-05050
オープン
69,880
76,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする