曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 7.5kW
1000r/min  ; 6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15398865DSVPWOM-CAGES-0011
オープン
37,940
41,734(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398874DSVPWOM-CAGES-0022
オープン
44,070
48,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398890DSVPWOM-CAGES-0033
オープン
50,180
55,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398899DSVPWOM-CAGES-0044
オープン
56,300
61,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398908DSVPWOM-CAGES-0055
オープン
62,430
68,673(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398917DSVPWOM-CAGES-0066
オープン
68,540
75,394(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398926DSVPWOM-CAGES-0077
オープン
74,670
82,137(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398935DSVPWOM-CAGES-0088
オープン
80,780
88,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398944DSVPWOM-CAGES-0099
オープン
86,900
95,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398960DSVPWOM-CAGES-01010
オープン
93,030
102,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398969DSVPWOM-CAGES-01515
オープン
123,630
135,993(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398978DSVPWOM-CAGES-02020
オープン
154,230
169,653(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398987DSVPWOM-CAGES-02525
オープン
219,380
241,318(税込)
32日以内出荷
返品不可
15398996DSVPWOM-CAGES-03030
オープン
取扱い終了
返品不可
15399005DSVPWOM-CAGES-03535
オープン
取扱い終了
返品不可
15399014DSVPWOM-CAGES-04040
オープン
取扱い終了
返品不可
15399030DSVPWOM-CAGES-04545
オープン
取扱い終了
返品不可
15399039DSVPWOM-CAGES-05050
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする