ダイヤトレンド
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
12.7
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15399407
DSVPWOM-CAGBS-001-E
1
オープン
¥
10,730
¥
11,803
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399416
DSVPWOM-CAGBS-002-E
2
オープン
¥
12,540
¥
13,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399425
DSVPWOM-CAGBS-003-E
3
オープン
¥
14,350
¥
15,785
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399434
DSVPWOM-CAGBS-004-E
4
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399450
DSVPWOM-CAGBS-005-E
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399459
DSVPWOM-CAGBS-006-E
6
オープン
¥
19,780
¥
21,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399468
DSVPWOM-CAGBS-007-E
7
オープン
¥
21,590
¥
23,749
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399477
DSVPWOM-CAGBS-008-E
8
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399486
DSVPWOM-CAGBS-009-E
9
オープン
¥
25,220
¥
27,742
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399495
DSVPWOM-CAGBS-010-E
10
オープン
¥
27,030
¥
29,733
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399504
DSVPWOM-CAGBS-015-E
15
オープン
¥
36,080
¥
39,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399520
DSVPWOM-CAGBS-020-E
20
オープン
¥
45,130
¥
49,643
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399529
DSVPWOM-CAGBS-025-E
25
オープン
¥
79,720
¥
87,692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399538
DSVPWOM-CAGBS-030-E
30
オープン
¥
92,520
¥
101,772
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399547
DSVPWOM-CAGBS-035-E
35
オープン
¥
105,320
¥
115,852
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399556
DSVPWOM-CAGBS-040-E
40
オープン
¥
118,120
¥
129,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399565
DSVPWOM-CAGBS-045-E
45
オープン
¥
130,920
¥
144,012
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399574
DSVPWOM-CAGBS-050-E
50
オープン
¥
143,720
¥
158,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください