曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>

オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 11kW、15kW
仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15399949DSVPWOM-CAGZS-001-E1
オープン
118,540
130,394(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399958DSVPWOM-CAGZS-002-E2
オープン
134,090
147,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399967DSVPWOM-CAGZS-003-E3
オープン
149,640
164,604(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399976DSVPWOM-CAGZS-004-E4
オープン
165,190
181,709(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399985DSVPWOM-CAGZS-005-E5
オープン
180,740
198,814(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399994DSVPWOM-CAGZS-006-E6
オープン
196,290
215,919(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400010DSVPWOM-CAGZS-007-E7
オープン
211,840
233,024(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400019DSVPWOM-CAGZS-008-E8
オープン
227,390
250,129(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400028DSVPWOM-CAGZS-009-E9
オープン
242,940
267,234(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400037DSVPWOM-CAGZS-010-E10
オープン
258,490
284,339(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400046DSVPWOM-CAGZS-015-E15
オープン
336,240
369,864(税込)
32日以内出荷
返品不可
15400055DSVPWOM-CAGZS-020-E20
オープン
取扱い終了
返品不可
15400064DSVPWOM-CAGZS-025-E25
オープン
取扱い終了
返品不可
15400080DSVPWOM-CAGZS-030-E30
オープン
取扱い終了
返品不可
15400089DSVPWOM-CAGZS-035-E35
オープン
取扱い終了
返品不可
15400098DSVPWOM-CAGZS-040-E40
オープン
取扱い終了
返品不可
15400107DSVPWOM-CAGZS-045-E45
オープン
取扱い終了
返品不可
15400116DSVPWOM-CAGZS-050-E50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする