曜日別特売

オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>

オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【400V】
3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15400308DSVPWOM-CAKFB-0011
オープン
16,380
18,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400317DSVPWOM-CAKFB-0022
オープン
18,130
19,943(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400326DSVPWOM-CAKFB-0033
オープン
19,880
21,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400335DSVPWOM-CAKFB-0044
オープン
21,630
23,793(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400344DSVPWOM-CAKFB-0055
オープン
23,380
25,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400360DSVPWOM-CAKFB-0066
オープン
25,130
27,643(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400369DSVPWOM-CAKFB-0077
オープン
26,880
29,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400378DSVPWOM-CAKFB-0088
オープン
28,630
31,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400387DSVPWOM-CAKFB-0099
オープン
30,380
33,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400396DSVPWOM-CAKFB-01010
オープン
32,130
35,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400405DSVPWOM-CAKFB-01515
オープン
40,880
44,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400414DSVPWOM-CAKFB-02020
オープン
49,630
54,593(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400430DSVPWOM-CAKFB-02525
オープン
60,330
66,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400439DSVPWOM-CAKFB-03030
オープン
69,080
75,988(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400448DSVPWOM-CAKFB-03535
オープン
77,830
85,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400457DSVPWOM-CAKFB-04040
オープン
86,580
95,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400466DSVPWOM-CAKFB-04545
オープン
95,330
104,863(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400475DSVPWOM-CAKFB-05050
オープン
104,080
114,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする