曜日別特売

オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>

オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15401568DSVPWOM-CAKAB-001-E1
オープン
8,090
8,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401577DSVPWOM-CAKAB-002-E2
オープン
9,190
10,109(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401586DSVPWOM-CAKAB-003-E3
オープン
10,290
11,319(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401595DSVPWOM-CAKAB-004-E4
オープン
11,390
12,529(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401604DSVPWOM-CAKAB-005-E5
オープン
12,490
13,739(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401620DSVPWOM-CAKAB-006-E6
オープン
13,590
14,949(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401629DSVPWOM-CAKAB-007-E7
オープン
14,690
16,159(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401638DSVPWOM-CAKAB-008-E8
オープン
15,790
17,369(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401647DSVPWOM-CAKAB-009-E9
オープン
16,890
18,579(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401656DSVPWOM-CAKAB-010-E10
オープン
17,990
19,789(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401665DSVPWOM-CAKAB-015-E15
オープン
23,490
25,839(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401674DSVPWOM-CAKAB-020-E20
オープン
28,990
31,889(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401690DSVPWOM-CAKAB-025-E25
オープン
37,580
41,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401699DSVPWOM-CAKAB-030-E30
オープン
43,080
47,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401708DSVPWOM-CAKAB-035-E35
オープン
48,580
53,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401717DSVPWOM-CAKAB-040-E40
オープン
54,080
59,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401726DSVPWOM-CAKAB-045-E45
オープン
59,580
65,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401735DSVPWOM-CAKAB-050-E50
オープン
65,080
71,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする