ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 6kW
仕様
相当品形名:R88A-CAGE※※※B
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
4.7
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15401744
DSVPWOM-CAGEB-001-E
1
オープン
¥
10,030
¥
11,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401760
DSVPWOM-CAGEB-002-E
2
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401769
DSVPWOM-CAGEB-003-E
3
オープン
¥
11,720
¥
12,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401778
DSVPWOM-CAGEB-004-E
4
オープン
¥
12,550
¥
13,805
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401787
DSVPWOM-CAGEB-005-E
5
オープン
¥
13,390
¥
14,729
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401796
DSVPWOM-CAGEB-006-E
6
オープン
¥
14,230
¥
15,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401805
DSVPWOM-CAGEB-007-E
7
オープン
¥
15,080
¥
16,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401814
DSVPWOM-CAGEB-008-E
8
オープン
¥
15,920
¥
17,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401830
DSVPWOM-CAGEB-009-E
9
オープン
¥
16,750
¥
18,425
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401839
DSVPWOM-CAGEB-010-E
10
オープン
¥
17,590
¥
19,349
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401848
DSVPWOM-CAGEB-015-E
15
オープン
¥
21,790
¥
23,969
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401857
DSVPWOM-CAGEB-020-E
20
オープン
¥
25,990
¥
28,589
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401866
DSVPWOM-CAGEB-025-E
25
オープン
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401875
DSVPWOM-CAGEB-030-E
30
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401884
DSVPWOM-CAGEB-035-E
35
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401900
DSVPWOM-CAGEB-040-E
40
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401909
DSVPWOM-CAGEB-045-E
45
オープン
¥
45,500
¥
50,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401918
DSVPWOM-CAGEB-050-E
50
オープン
¥
49,700
¥
54,670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください