ダイヤトレンド
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15401927
DSVENOM-CR1AC-001
1
6
オープン
¥
6,630
¥
7,293
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401936
DSVENOM-CR1AC-002
2
6
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401945
DSVENOM-CR1AC-003
3
6
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401954
DSVENOM-CR1AC-004
4
6
オープン
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401970
DSVENOM-CR1AC-005
5
6
オープン
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401979
DSVENOM-CR1AC-006
6
6
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401988
DSVENOM-CR1AC-007
7
6
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15401997
DSVENOM-CR1AC-008
8
6
オープン
¥
10,680
¥
11,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402006
DSVENOM-CR1AC-009
9
6
オープン
¥
11,270
¥
12,397
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402015
DSVENOM-CR1AC-010
10
6
オープン
¥
11,840
¥
13,024
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402024
DSVENOM-CR1AC-015
15
6
オープン
¥
14,740
¥
16,214
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402040
DSVENOM-CR1AC-020
20
6
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402049
DSVENOM-CR1AC-025
25
6.7
オープン
¥
27,480
¥
30,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402058
DSVENOM-CR1AC-030
30
6.7
オープン
¥
33,080
¥
36,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402067
DSVENOM-CR1AC-035
35
6.7
オープン
¥
38,680
¥
42,548
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402076
DSVENOM-CR1AC-040
40
6.7
オープン
¥
44,280
¥
48,708
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402085
DSVENOM-CR1AC-045
45
6.7
オープン
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402094
DSVENOM-CR1AC-050
50
6.7
オープン
¥
55,480
¥
61,028
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください