ダイヤトレンド
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
1000r/min ; 3kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
13.4
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15403370
DSVPWOM-CA1FS-001-E
1
オープン
¥
19,940
¥
21,934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403379
DSVPWOM-CA1FS-002-E
2
オープン
¥
24,340
¥
26,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403388
DSVPWOM-CA1FS-003-E
3
オープン
¥
28,740
¥
31,614
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403397
DSVPWOM-CA1FS-004-E
4
オープン
¥
33,140
¥
36,454
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403406
DSVPWOM-CA1FS-005-E
5
オープン
¥
37,540
¥
41,294
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403415
DSVPWOM-CA1FS-006-E
6
オープン
¥
41,940
¥
46,134
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403424
DSVPWOM-CA1FS-007-E
7
オープン
¥
46,340
¥
50,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403440
DSVPWOM-CA1FS-008-E
8
オープン
¥
50,740
¥
55,814
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403449
DSVPWOM-CA1FS-009-E
9
オープン
¥
55,140
¥
60,654
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403458
DSVPWOM-CA1FS-010-E
10
オープン
¥
59,540
¥
65,494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403467
DSVPWOM-CA1FS-015-E
15
オープン
¥
81,540
¥
89,694
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403476
DSVPWOM-CA1FS-020-E
20
オープン
¥
103,540
¥
113,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403485
DSVPWOM-CA1FS-025-E
25
オープン
¥
125,540
¥
138,094
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403494
DSVPWOM-CA1FS-030-E
30
オープン
¥
147,540
¥
162,294
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403510
DSVPWOM-CA1FS-035-E
35
オープン
¥
234,970
¥
258,467
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403519
DSVPWOM-CA1FS-040-E
40
オープン
¥
269,120
¥
296,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403528
DSVPWOM-CA1FS-045-E
45
オープン
¥
303,270
¥
333,597
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403537
DSVPWOM-CA1FS-050-E
50
オープン
¥
337,420
¥
371,162
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください