ダイヤトレンド
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V)】
3000r/min ; 1.5kW
2000r/min ; 1、5kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
7.9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15403729
DSVPWOM-CA1CB-001-E
1
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403738
DSVPWOM-CA1CB-002-E
2
オープン
¥
28,590
¥
31,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403747
DSVPWOM-CA1CB-003-E
3
オープン
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403756
DSVPWOM-CA1CB-004-E
4
オープン
¥
36,280
¥
39,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403765
DSVPWOM-CA1CB-005-E
5
オープン
¥
40,120
¥
44,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403774
DSVPWOM-CA1CB-006-E
6
オープン
¥
43,950
¥
48,345
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403790
DSVPWOM-CA1CB-007-E
7
オープン
¥
47,790
¥
52,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403799
DSVPWOM-CA1CB-008-E
8
オープン
¥
51,630
¥
56,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403808
DSVPWOM-CA1CB-009-E
9
オープン
¥
55,480
¥
61,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403817
DSVPWOM-CA1CB-010-E
10
オープン
¥
59,320
¥
65,252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403826
DSVPWOM-CA1CB-015-E
15
オープン
¥
78,520
¥
86,372
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403835
DSVPWOM-CA1CB-020-E
20
オープン
¥
97,720
¥
107,492
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403844
DSVPWOM-CA1CB-025-E
25
オープン
¥
116,920
¥
128,612
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403860
DSVPWOM-CA1CB-030-E
30
オープン
¥
136,120
¥
149,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403869
DSVPWOM-CA1CB-035-E
35
オープン
¥
225,930
¥
248,523
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403878
DSVPWOM-CA1CB-040-E
40
オープン
¥
252,180
¥
277,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403887
DSVPWOM-CA1CB-045-E
45
オープン
¥
278,430
¥
306,273
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403896
DSVPWOM-CA1CB-050-E
50
オープン
¥
304,680
¥
335,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください