ダイヤトレンド
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
1000r/min ; 3kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
13.4
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15404264
DSVPWOM-CA1FB-001-E
1
オープン
¥
42,080
¥
46,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404280
DSVPWOM-CA1FB-002-E
2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404289
DSVPWOM-CA1FB-003-E
3
オープン
¥
55,870
¥
61,457
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404298
DSVPWOM-CA1FB-004-E
4
オープン
¥
62,750
¥
69,025
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404307
DSVPWOM-CA1FB-005-E
5
オープン
¥
69,640
¥
76,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404316
DSVPWOM-CA1FB-006-E
6
オープン
¥
76,530
¥
84,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404325
DSVPWOM-CA1FB-007-E
7
オープン
¥
83,430
¥
91,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404334
DSVPWOM-CA1FB-008-E
8
オープン
¥
90,320
¥
99,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404350
DSVPWOM-CA1FB-009-E
9
オープン
¥
97,200
¥
106,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404359
DSVPWOM-CA1FB-010-E
10
オープン
¥
104,090
¥
114,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404368
DSVPWOM-CA1FB-015-E
15
オープン
¥
138,540
¥
152,394
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404377
DSVPWOM-CA1FB-020-E
20
オープン
¥
172,990
¥
190,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404386
DSVPWOM-CA1FB-025-E
25
オープン
¥
207,440
¥
228,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404395
DSVPWOM-CA1FB-030-E
30
オープン
¥
241,890
¥
266,079
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404404
DSVPWOM-CA1FB-035-E
35
オープン
¥
323,930
¥
356,323
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404420
DSVPWOM-CA1FB-040-E
40
オープン
¥
360,680
¥
396,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404429
DSVPWOM-CA1FB-045-E
45
オープン
¥
397,430
¥
437,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404438
DSVPWOM-CA1FB-050-E
50
オープン
¥
434,180
¥
477,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください