MK(丸喜金属本社)
鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)
車輪径(Φmm)
30
タイプ
A型(Vレール用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
上下調整
±3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15404998
N-404
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください