MK(丸喜金属本社)
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
30
タイプ
A型(Vレール用)
ねじ
皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
上下調整
±3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15405007
S-16
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください