MK(丸喜金属本社)
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)
30
ねじ
皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15405025
N-55
A型(Vレール用)
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
15405034
N-55
平型
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください