MK(丸喜金属本社)
鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)
30
ねじ
皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15405050
N-505
A型(Vレール用)
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15405059
N-505
平型
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください