曜日別特売

B型戸車(BR入)

B型戸車(BR入) - MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入) - MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入) - MK(丸喜金属本社)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15405068P-65010168.53085
2,650
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
15405077P-65076.5582066
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
15405086P-6506868.51857
980
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
15405095P-65068582057
1,040
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする