MK(丸喜金属本社)
V型戸車(BR入)
材質
車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)
車輪径(Φmm)
42
タイプ
U型(Vレール用)
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
5
寸法D1(mm)
9
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
70
寸法H1(mm)
7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
寸法W1(mm)
15
サイズ(mm)
42
車輪径D(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15405104
S-330
¥
9,890
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください