サーモジン
炊飯器のロゴ刻印用 サーモジン耐熱インキ(内面刻印用)
炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ
焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。
炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
用途
適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板
仕様
焼き付け乾燥
色
白
耐熱温度(℃)
250
主な用途
炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱
内容量
1缶(1kg)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15416898
‐
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください