ガイドポール消毒液台セット

ガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKMガイドポール消毒液台セット - TKM

ベルトを引き出した状態で設置できる消毒液台と、ガイドポールのセットです。
ガイドポール単体での使用はもちろん、消毒液台はヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)。
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。

用途イベントや展示会等で大活躍!間仕切りしながら感染対策ができます。付属品消毒液台/固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ材質ガイドポール/本体:ステンレス(ヘアライン加工)、ベルト:ナイロン、消毒液台/本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル質量(kg)13.36ガイドポール本体:シルバー、ベルト:レッド、消毒液台:ブラック高さ(mm)1050奥行(mm)360間口(mm)360機能スタッキング可能(3台まで)組立時間10分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1050内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【消毒液台】ボトル:145×110以内組立人数1人内容量1セット(2台)
注意

※消毒液ポンプ本体は付属しておりません。
※案内POPは付属しておりません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15413014-
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする