MTI(エムテーアイ)
グラスファイバーノンスリップトレー丸型
グラスファイバー製で丈夫です。
耐熱性にも優れています。
材質
グラスファイバー/ラバー
耐熱温度(℃)
135
食器洗浄機
可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418219
MFE1100
275
黒
310
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
15418228
MFE1400
355
黒
480
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
15418237
MFE1400BR
355
茶
480
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
15418246
MFE1600
405
黒
710
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください