曜日別特売

リブニット(スパンテレコ)

リブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテンリブニット(スパンテレコ) - キャプテン

トレーナーや子供服、ペットウエアなどの袖口・衿などにおすすめのニット生地。
中厚生地でストレッチ性の高いスパンテレコで、スパンフライスより少し厚目。
ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。
家庭用ミシンで縫えます。

材質綿95%、ポリウレタン5%サイズ丸編(筒状になっています)タイプ縫いつけ幅(cm)16長さ(cm)42内容量1袋(16cm×42cm)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15424370CP23211/オフ白
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424379CP23212/グレージュ
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424388CP23213/モカ
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424397CP23214/紺
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424406CP23215/杢グレー
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
15424415CP23216/黒
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする