NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

NSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPNSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPNSP型枠(45mm)防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
パネル受部に釘穴が空いています。
中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:160厚さ(mm)型枠:45内容量1束(200本)
関連資料:(0.14MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154289658205134
39,630
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする