NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPNSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPNSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.14MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1542899082082011束(40本)基礎幅:90
15,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542899982139381束(40本)基礎幅:95
15,460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542900881082011束(200本)基礎幅:100
33,360
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542901782082031束(40本)基礎幅:110
15,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542902681080101束(200本)基礎幅:120
17,870
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542903582051541束(50本)基礎幅:125
16,020
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542904481082031束(200本)基礎幅:130
38,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542906081080591束(200本)基礎幅:135
30,770
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542906981082051束(200本)基礎幅:140
39,450
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542907882139391束(40本)基礎幅:145
16,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542908781080111束(200本)基礎幅:150
29,060
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542909681080121束(200本)基礎幅:160
40,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1542910581082071束(200本)基礎幅:165
40,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする