曜日別特売

サージカルマスク タイオンタイプ 50枚入

サージカルマスク タイオンタイプ 50枚入 - ナビス(アズワン)サージカルマスク タイオンタイプ 50枚入 - ナビス(アズワン)

細菌・微粒子・液体へのバリア性が良好です。
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳への負担がありません。

仕様液体防護性:120mmHg材質外層/撥水性PP(ポリプロピレン)不織布、中層/メルトブラウン、内層/吸水性PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/プラスチック寸法(mm)175×95箱寸法(mm)220×130×110アズワン品番7-7726-01燃焼性Class 1細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<4.0mmH2O/cm2ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15436227ASMT
800
679
747(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする