ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
清潔に保管しやすい箱入りです。
仕様
得々
材質
PP(ポリプロピレン)
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
66
身丈(cm)
114
内容量
1ケース(20箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437076
IG-Y
イエロー
7-9254-51
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
15437085
IG-B
ブルー
7-9254-52
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください