ボックスホルダー MG

ボックスホルダー MG - ナビス(アズワン)ボックスホルダー MG - ナビス(アズワン)ボックスホルダー MG - ナビス(アズワン)

手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。
背面にマグネットが付いておりますので、磁性のある壁面やキャビネット等に取り付けることができます。
組み立て済みのため、すぐにご使用いただけます。
幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します(初期有効内寸法:約290mm)。
取出し口が下を向きますので取出し口に埃がつきにくく、箱の中身が手前にくるためいつでも取り出しやすいです。

仕様マグネット型1段材質ホルダー部/ABS樹脂、取付プレート/ステンレス(SUS304)、マグネット厚さ(mm)約225(壁面からの)寸法(mm)330×250アズワン品番8-364-01有効寸法(mm)ホルダー部:幅/160~295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437435YHMG
5,800
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする