曜日別特売

EasyPlate

EasyPlate - キッコーマンバイオケミファEasyPlate - キッコーマンバイオケミファ
(1件のレビュー)

粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
寒天培地より短時間で測定が可能です。
コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー)
培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。
食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。

培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間保管温度(℃)2~8保管環境冷蔵
注意
※発色が不明瞭な場合は24時間の追加培養を実施ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437880619771箱(4袋×25枚)4-5420-05
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15437889619771ケース(5箱×4袋)4-5420-55
70,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15437880
2023-05-30
用途: 細菌培養

細菌培養に使用しているが、マイクロピペットを持っており、片手で作業できるため、使いやすい。培養後の色変化もわかりやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする