Weber
ガスグリルメンテナンスキット
保守キットの柔軟性のあるブラシとクックボックススクレーパーは、グリル内部を清掃し、あらゆる食材やグリスの屑を取り除く手助けになります。
用途
グリルのお手入れ用ブラシ、へら
セット内容
スクレーパー、ナイロン製ブラシ
材質
プラスチック製
質量(g)
160
使用後の手入方法
手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
スクレーパー:1.93×5.77×21.59、ブラシ:3.05×19.05×25.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15465049
6202
¥
3,218
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください