グリルスパチュラ

グリルスパチュラ - Weberグリルスパチュラ - Weberグリルスパチュラ - Weberグリルスパチュラ - Weberグリルスパチュラ - Weber

ハンバーガーのパティを崩さずに裏返したり、丸魚などデリケートで重たい食材も簡単に持ちあがるステンレス製のスパチュラです。従来のモデルと比べ、熱から手を遠ざけるのに十分な長さがあることや、ヘッドに傾斜がついていることやヘッド自体が大きくなったことにより大きい食材やデリケートな食材も崩さず持ち上げることができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。

用途グリル用フライ返し材質ステンレススチール製質量(g)300使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×9.21×5.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154650856318
2,945
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする