小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。
トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。
センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。
ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。
本製品はBluetoothでPCなどと直接無線接続・通信します。
"マルチペアリング"機能で接続機器を切り替えられます。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)質量(g)94(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.14以降対応、他OS非対応接続方式無線交換目安電池:約285日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式連続使用時間(時間)約141使用電源単4アルカリ電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)ホイール数1電波周波数(GHz)2.4帯Bluetooth5.0 Class2内容量1個