曜日別特売

小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール

小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール - ナカバヤシ

小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。
トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。
センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。
ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。
本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。
レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。

付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)質量(g)93(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応コネクタ形状USB (A)接続方式無線交換目安電池:約383日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式連続使用時間(時間)約206使用電源単4アルカリ電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)ホイール数1電波周波数(GHz)2.4帯内容量1個
注意
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445589MUS-TRLF184Wホワイト
10,980
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445580MUS-TRLF184BKブラック
10,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする