曜日別特売

有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス - ナカバヤシ

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計
大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°
面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。

質量(g)約130(重量はケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1600/2400dpi 切替式ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1読取方式青色LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445607MUS-UKF208BK
4,060
2,898
3,188(税込)
当日出荷
15445616MUS-UKF208W
4,060
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする