汎用PCスタンドインナーケース

汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ汎用PCスタンドインナーケース - ナカバヤシ

バッグから出し入れしやすい薄型設計、外出時に便利なPCスタンド機能付き。
表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。
持ち運びに便利なハンドル付き。
大きく開いて出し入れしやすい。
内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。

材質EVA、ポリエステル特性スタンド機能(角度調整付)内容量1個
注意
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応機種
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445634SZC-FC132210BKブラック約250×28×34513.3インチまでのノートPC約220×23×320(内寸)13.3
4,690
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
15445668SZC-FC152210BKブラック約290×32×40515.6インチまでのノートPC約260×27×380(内寸)15.6
5,120
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445650SZC-FC132210BGベージュ約250×28×34513.3インチまでのノートPC約220×23×320(内寸)13.3
4,690
取扱い終了
返品不可
15445677SZC-FC152210BGベージュ約290×32×40515.6インチまでのノートPC約260×27×380(内寸)15.6
5,120
取扱い終了
返品不可
15445659SZC-FC132210NBネイビー約250×28×34513.3インチまでのノートPC約220×23×320(内寸)13.3
4,690
取扱い終了
返品不可
15445686SZC-FC152210NBネイビー約290×32×40515.6インチまでのノートPC約260×27×380(内寸)15.6
5,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする