冨士灯器
パワーポンプ
基本性能を備えたスタンダードモデル
日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用
本体質量(g)
約200(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×138×44
電池寿命(時間)
連続約60
使用電池
単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
送風量
約0.6L/分
モーター寿命(時間)
約1000
防水性
日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447095
FP-1000
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください