曜日別特売

SATA-III 6Gb/s SSD220S

SATA-III 6Gb/s SSD220S - トランセンド
(1件のレビュー)

トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

保証期間3年保証寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
データ転送
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447655TS120GSSD220S120スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 500/300 MB/s
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15447664TS240GSSD220S240スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 500/300 MB/s
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
15447680TS480GSSD220S480スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 530/480 MB/s
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
15447689TS960GSSD220S960スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 弊社製品の起動ディスク用として

性能も安定、価格も安定、ここ5年間、製品に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする