SIBATA(柴田科学)
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。
目盛範囲の最少は0.4mLです。
材質
ほうけい酸ガラス
上部(SPC)
SPC-19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988908
030880-1905
140
5
13
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
33日以内出荷
18988917
030880-1910
113
10
6、22
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください