曜日別特売

壁面スタンド

壁面スタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド - HAMILeX(ハミレックス)

棚板の高さ調節可能
スリムでシンプルな壁面スタンド
工事不要
ステンレスピンを使用するため、壁の穴が目立たない

付属品棚板×1、テレビ取付ねじセット質量(kg)9.5取付壁:石こうボード外形寸法(mm)413×68×1339.5ディスプレイ~65V型対応総耐荷重(kg)40(取付テレビ40以下)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475120EW-54B
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475129EW-54W
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする