HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン
機能性も充実したディスプレイスタンド
テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品
ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4
質量(kg)
20.5
外形寸法(mm)
700×703×1496
ディスプレイ
~65V型対応
調節範囲(mm)
上下50(ピッチ5段階)
ホルダー寸法(mm)
前面:230×40×125、背面:160×40
総耐荷重(kg)
100(ディスプレイ50以下)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475138
PU-656B
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475147
PU-656W
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません