HAMILeX(ハミレックス)
カメラスタンド
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様
上下前後調整:任意調整可能
付属品
カメラ固定ねじ
適合本体
ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
ストローク(mm)
高さ:730
質量(kg)
3
外形寸法(mm)
250×200
総耐荷重(kg)
7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475174
PUP-B6502
黒
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475190
PUP-W6502
白
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません