HAMILeX(ハミレックス)
ベースカバー
安全性と機能性
脚部が出っ張らないスクエアデザインを維持し、機器も置ける有効スペースを確保
適合本体
ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)
8
外形寸法(mm)
696×449.5×52.5
総耐荷重(kg)
30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475199
PUP-B6508
黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475208
PUP-W6508
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません