HAMILeX(ハミレックス)
棚板ダブル
質感の高い木目調デザイン
機器設置に便利
適合本体
ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)
6
外形寸法(mm)
460×320×115
有効内寸(mm)
454×315×80
総耐荷重(kg)
15
取付個数
最大:2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475217
PUP-B6521
黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475226
PUP-W6521
白
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません