曜日別特売

12.7sqホイール取付専用トルクレンチ

12.7sqホイール取付専用トルクレンチ - KTC12.7sqホイール取付専用トルクレンチ - KTC

トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。
カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。
締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。
プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。

用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140内容量1個
注意
※一部に適用外の車種があります。メーカー指定の規定トルク値を確認上、使用してください。
※測定工具のため、取り扱いには注意してください。特に落下、投げつけ、叩く等は絶対にしないでください。
※ラチェット部以外は分解しないでください。トルク値が狂う可能性がございます。
※リペアキットを使用した場合は校正および調整されることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15464139WCMPB140
26,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする